ダーマフレックスA 皮膚接着剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63886106 品番LB60410
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。
1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。
適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。
高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。
閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。
4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。
0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。
一層塗りで閉創可能です。
ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。
抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
救急、オペ室両用。常温保存可(30℃以下)。

仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
抜糸後の保護

手の親指に縫合が必要な切創。抜糸後傷口は塞がっているものの、仕事で力を入れる必要があるので、念のための保護に使用。使用感は瞬間接着剤にとても似ている。人体に使用できる点が、安心して使用できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする