曜日別特売
小 クイーンローズ ナイロンお玉 霜鳥製作所(クイーンローズ) 63887689

クイーンローズ ナイロンお玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63887689品番
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ87×70mm●容量:70cc●全長:280mm●柄長:240mm●コード番号:AC0430アズワン品番67-2468-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする