18-8 厚手ミキシングボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63890245 品番 40cm
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ397×H155mm●板厚:0.8mm●コード番号:AB2720 アズワン品番67-2414-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする