18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-2414-69 注文コード63890358 品番36.5cm レッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,240
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ365×H143mm●色:レッド●板厚:0.8mm●コード番号:AB2843 アズワン品番67-2414-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする