18-0 ケーキトング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63892729 品番特大
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

バネ無しの一体成型、異物混入対策トング
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長215mm●板厚:0.8mm●コード番号:AC0526 アズワン品番67-2469-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする