MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(140個) 注文コード 63893069 品番 M022-0410
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。

材質スチール 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63893279
2024-01-18
用途:
キャスターの固定
サービス業

一個あたりの料金も安く、さほど大量に買わなくてすんでありがたいです。

対象商品:
63893218
2023-12-20
用途:
機器の修理 組付け
製造業

多種多様なネジが要るので助かっていますが、納期がチト長い。パッケージが到着時に空いている割には現場で開けにくく(笑)

対象商品:
63894268
2023-06-19
用途:
洋物の機械の修理

安くて届くの早くて助かりました。こんなに数は要らないんですけど次に必要になった時用にストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする