玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の ガラス・樹脂・金属容器
玉虎堂製作所の バケツ/バケツ型密閉容器
モリブデン深型ボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63893657
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ210×H107mm●容量:3.4L●板厚:0.6mm●コード番号:AA0224
アズワン品番
67-2415-19