蓚酸アルミボール(身)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63893770 品番33cm(身)
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ355×H113mm●板厚:1.0mm●コード番号:AC6274 アズワン品番67-2415-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする