コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
MIC 六角ボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
63894365
品番
M023-0412
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
頭部形状
六角