樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):内寸/682×225×265 外寸/750×312×391●重量:6.0kg●内容量:39L●材質:ポリプロピレン●色:ブラック●市販の南京錠で施錠可能 注文コード63894375 品番EA960B-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,970
販売価格(税別)
32,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。
現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。
内面は清掃しやすいフラットな形状です。
ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。
パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。
工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。
スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
トラック架台に底面をボルトやナットで固定して使用します。

アズワン品番65-9328-89 仕様●サイズ(mm):内寸/682×225×265 外寸/750×312×391●重量:6.0kg●内容量:39L●材質:ポリプロピレン●色:ブラック●市販の南京錠で施錠可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする