コノエ
MIC 六角ボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
1パック(8個)
1パック(8個)
1パック(55個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(50個)
1パック(47個)
1パック(43個)
1パック(37個)
1パック(44個)
1パック(40個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじ径(mm)
10
4
5
6
8
10
12
長さ(mm)
15
6
8
10
15
20
25
40
50
30
12
35
45
ねじピッチ(mm)
1.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全83種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
63894898
品番
M023-1015
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
10
頭部形状
六角