曜日別特売
NT100216AC36 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 63898077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT100216AC36 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 63898077
NT100216AC36 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 63898077

ニュータッチ(AC砥材)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
粒度36
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)2
内容量1箱(20枚)注文コード63898077品番NT100216AC36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。

用途一般鋼の研磨・仕上粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)16最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ACRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用パッドを使用してください。
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02300322
2006-04-29
用途: 看板制作
株式会社アート

とても使いやすい。一番使いやすい。

対象商品 : 02300435
2020-12-31
用途: ニューレジストン ファン
FTY Factory

サンダー砥石はここの石が以前から使っております。 安定感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする