※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパータッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
注文コード
63898156
品番
ST1803-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
粒度
80
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
厚さ(mm)
3
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
RoHS指令(10物質対応)
対応