※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
ニューレジカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
注文コード
63898181
品番
NRC1802A36SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
粒度
36
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
硬度
SR
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
RoHS指令(10物質対応)
対応