曜日別特売
M031-0815 MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) コノエ 63898215

MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(48個)
1パック(48個)
1パック(12個)
1パック(14個)
1パック(16個)
1パック(17個)
1パック(18個)
1パック(19個)
1パック(20個)
1パック(21個)
1パック(23個)
1パック(26個)
1パック(27個)
1パック(30個)
1パック(32個)
1パック(35個)
1パック(37個)
1パック(39個)
1パック(40個)
1パック(43個)
1パック(45個)
1パック(50個)
1パック(51個)
1パック(52個)
1パック(54個)
1パック(55個)
1パック(60個)
1パック(62個)
1パック(69個)
1パック(75個)
1パック(85個)
ねじ径(mm)8
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(48個)注文コード63898215品番M031-0815
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。

長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径(mm)
8
材質
SCM435
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4886:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする