電源タップ スリム PD33W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63898470 品番 TAP-SLIM6UC-15BK
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。
USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。
1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ ブラック スイッチなし 適合規格PSE:あり コンセント形状2P 定格入力電圧(V)AC100〜125(50/60Hz・USBポート) 口数6個口 電源コード(m)1.5 定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax 機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込める シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコード アース端子なし 定格容量(W)合計1400まで(14A・125V) 差込口ノーマルタイプ 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) 導体コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)25.4(差込口) 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする