液晶モニタアーム ガススプリング式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63898549 品番 CR-LAC1406BK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。
ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。
最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。
デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。
モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。
8〜20kgのモニターの取付けが可能です。
取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15〜70mm、グロメット式の場合は20〜85mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個 材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール ブラック 耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。 ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm 適合機器VESA75×75、100×100に対応する8〜20kgのモニター 取付け方法クランプ,グロメット 取付可能厚(mm)クランプ:15〜70、グロメット:20〜50 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチ アームガススプリング式 可動範囲パン(画面左右)左90度/右90度チルト(画面上下)上90度/下85度スウィング(全体左右)左180度/右180度ローテーション(画面回転)360度 対応VESA規格75×75、100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする