CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671

CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671
CD-ADE8BK エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライ 63898671

エアダスター 電動 AC電源

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1個注文コード63898671品番CD-ADE8BK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。
風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。
長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。
使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。
逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。
3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。

仕様ACアダプタ:無セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個質量(g)640(本体のみ)電源(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)風量調整無段階使用可能時間(分間)15モータ種類ブラシモーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする