ウェットティッシュ パソコン用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 63898680 品番 CD-WT1K2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 ※ディスプレイやフィルターには使用できません。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。(電解アルカリイオン水とは)界面活性剤を一切含まず、環境に優しい洗浄液です。溶液中のマイナスイオンが被洗浄物と汚れ物質に吸着して、それぞれをマイナスに帯電させ、マイナス同士の反発力で汚れを落とします。

成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質レーヨン系スパンレース 質量(g)約200 シートサイズ(mm)140×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする