ガジェットケース メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×65×130 注文コード63898768 品番IN-MSBOX1BK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて中身が見えるハリのあるメッシュ生地を採用しています。
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
内部にはファスナーポケットを含む5個のポケット付きです。

材質表装/ナイロンメッシュ、ポリエステル ブラック 質量(g)約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×65×130 対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブル、マウスなど ポケット内寸法(mm)フタメッシュポケット/W90×H100、底メッシュポケット/W90×H90、底ファスナーポケット/W165×H120 撥水加工約なし内装ポケット内寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする