ドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898795 品番PDA-STN80BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

リフトなどの特殊車両や棚の柱に丈夫なシリコンラバーで巻き付け固定できます。
シリコンラバーは向きを変えて縦にも横にも巻き付けできます。
ドリンクだけでなくペンなども収納できます。
スマホの収納にも便利です。

材質ABS、シリコン ベルト幅約25mm 質量(g)約222 ベルト長さ(mm)約300 内寸(mm)【開口部】大/直径約80、小/直径約52、【底部】大/直径約76、小/直径約46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×156×120 対応機種約直径15cm(外周47cm)までの柱 ベルト厚(mm)約4 総耐荷重(kg)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする