マウスパッド ノートパソコン用 3WAY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63898838 品番 MPD-NOTE3GY
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材です。
薄型でノートパソコンに挟んで持ち運べます。(13,3〜14インチ対応)
パソコンの持ち運び時にキーボードと画面の接触による傷を防ぎます。
クリーニング効果があり液晶画面クリーナーとしても使えます。
裏面は滑り止め効果の高いシリコンドット加工です。
汚れたら洗濯可能です。(優しく中性洗剤で手洗い)

仕様薄型(0.5mm以下):○、抗菌:×、撥水:×、静電気除去:× グレー サイズ大型 質量(g)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×150×0.5 材質(表面/裏面)ポリエステル、マイクロファイバー(ポリエステル)/シリコン、シリコンドット加工 ゲーミング×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする