曜日別特売
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865

SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865
SW-UHD41RSL HDMI切替器 4入力1出力 4K対応 サンワサプライ 63898865

HDMI切替器 4入力1出力 4K対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63898865品番SW-UHD41RSL
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K解像度に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
切替後、1秒以内に映像表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
複数メンバーでの会議やプレゼンテーション時など、切替え時に素早く映像表示することができるためストレスフリーな操作が行え生産性効率を高めます。
4台のHDMI機器を5秒間隔で順次自動で切り替えるオートスキャン切替機能を搭載。手動操作なしでスムーズに表示できます。
リモコンで手元から簡単にポートを切り替え可能。快適な操作性を提供します。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
HDMI信号から音声を分離し、アナログ音声信号に変換して出力できるオーディオ分離機能を搭載。HDMI映像と音声をそのまま出力しつつ、アナログ音声も同時に出力できます。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Nintendo SwitchTM 、PlayStationR 4 Pro、PlayStationR 5にも対応しています。(対応解像度は4K/30Hzまで)【ご注意】※すべてのHDMI機器での動作を保証をするものではありません。※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

仕様ピクセルクロック:最大297MHz、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:HDMIセット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(5V 1A)、リモコン(電池付属CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1切替方式本体切替ボタン、リモコン、【切替内容】HDMI入力4、HDMI出力1電源ACアダプタ(5V 1A)適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。※ご使用されるディスプレイが対応出力解像度に対応していることをご確認ください。最大消費電力(W)約2.5インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用/IRジャック×1最大解像度4K/30Hz保管温湿度範囲-20~60℃、20~90%以下 ※結露しないこと対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch、アナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90以下※結露しないこと回路数4×1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度【入力】4096×2160(30Hz)、3840×2160(30Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz) ※上記解像度以外は入力することはできません。【出力】3840×2160 (30Hz)、1920×1080p (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1024×768(60Hz) ※上記解像度以外は出力することはできません。ご使用されるディスプレイが対応解像度に対応していることをご確認ください。HDMI規格HDMI Ver1.4bデータレート10.2Gbps(最大)HDCP対応HDCP1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする