18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm〜105cmが必要。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。