ホルダー タブレット用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63899161 品番PDA-STN85BK
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185〜270mmまで)
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

仕様フレキシブルアーム:非対応 材質樹脂製 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅幅185〜270mm 固定方法ホルダー型 高さ調節対応 マグネット非対応 適合寸法(mm)幅185〜270、厚み16以下の機器 装着台数1台 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする