コノエ
コノエの ボルト
コノエの 蝶ボルト
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
63900026
品番
M039-0420
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質
スチール
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
表面処理
ユニクロメッキ