941060-10 グルメイド ナイロンツイーザー グルメイド 63900316

941060-10 グルメイド ナイロンツイーザー グルメイド 63900316
941060-10 グルメイド ナイロンツイーザー グルメイド 63900316
941060-10 グルメイド ナイロンツイーザー グルメイド 63900316

グルメイド ナイロンツイーザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●寸法:283×18×61mm(先端部分の幅:12~14mm)●材質:ナイロン(ポリアミド)●重量:44g注文コード63900316品番941060-10
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

グルメイドの「ナイロンツイーザー」は樹脂製ピンセット型トングの先駆けで業務用小型トングのロングセラーです。
耐久性の高い高級素材のナイロンを使用しています。
耐熱温度は240℃と耐熱性も高く、業務用フードケースやホットショーケースでもご使用できます。
食器洗浄機・食器乾燥機で使用できます。

仕様●寸法:283×18×61mm(先端部分の幅:12~14mm)●材質:ナイロン(ポリアミド)●重量:44gアズワン品番65-8733-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする