アクアエナジー πウォーター浄活水器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63900359 品番LAP-130
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

アクアエナジーは、浄水機能、ミネラル機能、活水機能を備えた浄水器です。
厳選された各種セラミックの相乗効果により安全で美味しいミネラルウォーターをご使用頂けます。
本体はステンレス製で清潔、キレイ。
大型フィルターで通水量もたっぷり。
使いやすい360度回転の出水パイプです。

仕様●ろ材:高性能ヤシガラ活性炭、ACF繊維状フィルター、2000ガウス磁石、BSΠセラミック、トルマリンセラミック、マイナスイオンセラミック、医王石セラミック●ろ過流量:6.0L/毎分●使用可能最低水圧:0.5kg〜3kg●浄水能力:50,000L●カートリッジ寿命:約2年 ※水質・使用水量により異なります。 アズワン品番65-8735-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする