モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 木工用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63900825
品番
WD-230
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。
またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。
9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途
集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。
枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。
適合機種
セーバーソー・レシプロソー
形状
ストレート
幅(mm)
29
全長(mm)
230
タイプ
木工用
山数
9(1インチあたり)
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
0.9
入数
2枚