HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式カッタ
10.8V 充電式 全ねじカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63900920
品番
CL12DA LS
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化により上向き作業での負担を軽減。
軟鋼W3/8、ステンレスW3/8まで対応。
切断後の全ねじを回収するチップコレクタを新たに採用。
切断後のバリ取り用トリマを本体に装着可能。
用途
全ねじの切断
質量(kg)
2.7(BSL1240M装着時)
電圧(V)
10.8
切断能力
軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8
最小切断長(mm)
18