Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
15A・20A兼用250Vコンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63901175
品番
WN1922-10
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
極数
2極
シリーズ
フルカラーシリーズ
定格
20A-250V
端子
送り端子:なし
適合プレート
フルカラー3個用
適合電線径(Φmm)
2.0、2.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意