※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインVアウトセット方式 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリエチェリー
注文コード
63901541
品番
AD-0046-MASP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トイレ仕様
色
クリエチェリー
呼称
H18
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.56MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
(1.08MB)
注意
※本体のみとなります。レールセット・化粧縁・引手・表示錠は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。