中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
丼・重容器 CFあわせ箱 黒-BK 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(800枚)
注文コード
63903134
品番
120402
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様
●サイズ:218×118×36mm●材質:CF●重量:11g●容量:230ml
アズワン品番
65-9864-37