※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)1400
注文コード63903501
品番NK-1000/SUS304-20A-1400L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は呼び径・材質・全長など146種類から選べます
他の種類を見る