CH-T63B【ワケあり】 テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 63903641

CH-T63B【ワケあり】 テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 63903641
CH-T63B【ワケあり】 テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 63903641
CH-T63B【ワケあり】 テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 63903641
CH-T63B【ワケあり】 テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 63903641
CH-T63B【ワケあり】 テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 63903641

テレビ取付金具両面タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台総耐荷重(kg)80注文コード63903641品番CH-T63B【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥50,98039,980

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。
小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)16タイプ両面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530× 355× 433総耐荷重(kg)80角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする