ABS103Fb/100A【ワケあり】 ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 63903677 ABS103Fb/100A【ワケあり】 ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 63903677 ABS103Fb/100A【ワケあり】 ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 63903677 ABS103Fb/100A【ワケあり】 ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 63903677

ノーヒューズ遮断器

(17件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)100 注文コード63903677 品番ABS103Fb/100A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) アウトレット
¥6,4985,298
この商品は定格電流・極数・素子数など18種類から選べます 他の種類を見る

小形化
30〜100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 定格電流(A)100 定格遮断容量(kA)5(AC460V)、5(AC380V)、10(AC220V)、10(AC100/110V) 定格絶縁電圧(V)500 質量(kg)0.6 取付ねじなべ小ねじ(M8) 極数・素子数3P 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC460 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP) フレーム(AF)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09157705
2022-06-30
用途:
制御機器の制御電源過電流保護用
その他業種

現在、世界的に在庫不足の折、即納の上遮断及び短絡容量も充分で、使用に問題ありません

対象商品:
09157802
2019-08-17
用途:
電気配線
株式会社大光製作所 様

国内メーカーに比べ価格が安いが、何ら問題はありません。フレームが同じなら大きさに差異はないので、このシリーズを使い続けています。

対象商品:
09157793
2019-03-26
用途:
配線用の遮断機として
南電気工事 様 (建設業・工事業)

モーターサーキットなのか?どこにも説明がないような…
ブレーカーを見ればMCCBとあるので、そうなのかな?と勝手に判断しています。
ものは間違いないです。型番を検索すると昔、オムロンで出してたのか?
フレームが共通化されていていいのですが、高さが他に比べるとあるかな〜 って感じです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09157951
2018-08-04
用途:
電源

まだ使用していないので結果は分からないがセットボルトが木盤の場合抜けそう。

対象商品:
09157811
2018-11-26
用途:
機械のメンテナンス

何度か購入させて頂いていますが、何ら、問題無く使用できます。安価で満足できる商品です。

対象商品:
09157732
2016-01-12
用途:
遮断器
有限会社オオト工業 様

とても満足ですが、どのような作業に使用しますかの質問の形式がおかしいのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
09157766
2015-06-12
用途:
太陽光発電所

品物は問題ないです。説明書の日本語がおかしい点ことで、舶来品だなぁと認識できます。品質がよくても、説明書で疑問を持たれるともったいないので、そこを直せば売上UPするとおもいます。

対象商品:
09157793
2014-06-28
用途:
制御盤制作部品
コスモ電気通信工業有限会社 様 (建設業・工事業)

DIN仕様なので装着が容易です。

価格が国産メーカーより安価

寸法も国産メーカーとほぼ同一

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする