(特殊ビット)ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63903896 品番059297【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm 寸法(mm)差込口の溝位置:9 質量(g)824
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする