マグネチックスターラー SRS111/116AA

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 TGK品番567-63-23-19 注文コード63903991 品番SRS116AA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品はTGK品番など3種類から選べます 他の種類を見る

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) モーターくまとり形 プレート寸法(mm)110×110 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)110×160×70H 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 電源AC100V TGK品番567-63-23-19 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約1 撹拌容量(mL)30〜1000 アズワン品番4-857-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06669074
2017-10-08
用途:
塗装

使用している塗装液体が意外と粘着率が高いせいか物足りないですね。私が考えていたのが5リッター位の撹拌ですので
撹拌因子がもっと大きなものでもっとパワフルなものがあればいいのですが?

1人が参考にしています
対象商品:
06669074
2015-12-17
用途:
製造時に使用

以前使用していた物の最新版でしたので、使い勝手もよく製造時に重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする