コノエ
コノエの プラグ・止め輪・ピン
コノエの ピン
コノエの 平行ピン
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1パック(48個)
注文コード
63904226
品番
M061-0208
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
呼び径
2
長さ(mm)
8
材質
S45C-A
種類
平行ピン
タイプ
A種