錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーカップ SN型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス線ヨリ型
外径(Φmm)
120
注文コード
63904255
品番
SN-120-F4【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス線ヨリ型
外径(Φmm)
120
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
0.35
用途
研磨・研削に最適
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ステンレス線ヨリ型
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
16