日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電設工事関連
日本モレックス(molex)の 圧着工具
日本モレックス(molex)の 圧着工具本体
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63904411
品番
57064-5000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥149,800
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
230
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
417-7312
質量(g)
400
適合端子
5556T2シリーズ、5558T2シリーズ
被覆外径(mm)
2.3〜3.1
適合電線範囲 AWG(#)
#22〜#28
絶縁被覆むき長さ(mm)
2.8〜3.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表