りん銅ろう

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 棒径(Φmm)2.4 タイプエアコン配管、湯沸器、ショーケース 注文コード63904429 品番BS-0【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥6,0984,898
この商品は棒径・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 棒長(mm)500 JIS規格Bcup-2 棒径(Φmm)2.4 種類銅+銅の接合に。(フラックス不要) タイプエアコン配管、湯沸器、ショーケース 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質リン銅ロウ 質量(kg)1 温度(℃)735〜845(ロウ付) アズワン品番64-6751-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960335
2017-11-16
用途:
銅配管等の溶接

使用した感覚で特別違和感は無かったが、中国製というのが気になった。

3人が参考にしています
対象商品:
06960317
2015-06-11
用途:
空調配管ロウ付け

急ぎで必要だったので、少し心配でしたが、普通に使用出来ました。問題なしです。

対象商品:
06960301
2015-04-03
用途:
冷蔵庫等の修理
山田技術サービス 様

ロウ棒の太さが作業に適している。
とにかく安いのが魅力
ビニール袋なのでロウ棒が取りだしにくい
又さびやすい。

4人が参考にしています
対象商品:
06960353
2016-03-01
用途:
ロウ付け

問題無く使用

1人が参考にしています
対象商品:
06960301
2014-01-17
用途:
エアコン修理

加熱時の溶け具合もよくフラックス不要がいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
06960317
2017-02-16
用途:
冷媒配管のロウ付け作業に使用
建設業・工事業

銅管同士ロウ付けのためリン銅ロウ付け安価のため使用

2人が参考にしています
対象商品:
06960335
2014-01-11
用途:
銅管の溶接
建設業・工事業

銀2%が入っただけで、ろの回りがぜんぜん違い、溶接作業がしやすいです

対象商品:
06960344
2008-07-09
用途:
模型製作には 欠かせないものです
加藤模型 様

溶接以外に強度の補強等が 今一かなと 思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする