※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 研磨材付シート
ダイヤモンドフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
400
注文コード
63904481
品番
TDFP-400【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。
ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途
金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。
コーティング層の表面処理に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒度
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
829-1419
材質
砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80μm
色
白
質量(g)
2