αレターケース A4・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数15 注文コード63904736 品番A4-C210【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,270 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は引出し数など4種類から選べます 他の種類を見る

引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。

材質
本体/スチール
引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 引出し組合せ浅型+深型 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様鍵なしタイプ トラスコ品番504-6611 質量(kg)10.9 クリア サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497 引出し数15 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×(浅型・37、深型・79)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする