4号C PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 750×450mm 4号Cシリーズ 天領まな板 63904744

PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 750×450mm 4号Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:750×450mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ベージュ●コード番号:AB7417注文コード63904744品番4号C
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:750×450mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ベージュ●コード番号:AB7417アズワン品番67-2461-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする