5号 PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ23mm 860×430mm 5号シリーズ 天領まな板 63905040

PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ23mm 860×430mm 5号シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:860×430mm●厚さ:23mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ベージュ●コード番号:AB7428注文コード63905040品番5号
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:860×430mm●厚さ:23mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ベージュ●コード番号:AB7428アズワン品番67-2461-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする