3号 PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ33mm 660×330mm 3号シリーズ 天領まな板 63905189

PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ33mm 660×330mm 3号シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:660×330mm●厚さ:33mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7448注文コード63905189品番3号
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:660×330mm●厚さ:33mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7448アズワン品番67-2462-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする