コノエ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(29個)
1パック(29個)
1パック(29個)
1パック(9個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(16個)
1パック(18個)
1パック(20個)
1パック(21個)
1パック(22個)
1パック(23個)
1パック(24個)
1パック(26個)
1パック(30個)
1パック(31個)
1パック(34個)
1パック(36個)
1パック(37個)
1パック(41個)
1パック(43個)
1パック(46個)
1パック(47個)
1パック(48個)
1パック(51個)
1パック(52個)
1パック(53個)
1パック(56個)
1パック(57個)
1パック(58個)
1パック(63個)
1パック(64個)
ねじ径(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
長さ(mm)
45
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(29個)
注文コード
63905233
品番
M062-0645
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
長さ(mm)
45
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
材質
SCM435
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴