コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付皿ボルト
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
63906974
品番
M073-0306
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴