男女共用低発塵混入だいきらい続き服 FX70534シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63908759 品番FX70534
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

超高水準の制電性を実現。
インナーからのホコリの落下を防ぐつなぎタイプです。
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
ホコリやチリが付きにくい制電素材
▼制電性の繊維をタテとヨコに織り込んだ、ホコリのでにくい低発塵のつなぎ服スタイルです。
左胸ペン差し付き
高い機能性を兼ね備えたつなぎユニフォーム
▼速乾、耐久制電、耐久吸水、汚れ除去、寸法安定など、優れた機能も実現!

仕様全2色展開、機能性アイコン:常温、制電、低発塵 材質ポリエステル100% サックス サイズS 胸囲(cm)114 股下(cm)76 着丈(cm)52 総丈(cm)154 裄丈(cm)76 アズワン品番65-8749-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする